Roulement rigide à billes FAG 6004-C-2Z-C3>V, Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 20 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6004-C-2Z-C3>V
Rubix :0255-1015007
Fabricant :0949826600030
EAN :4054372588815


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6004 2 FLASQUES C3 20X42X12
Ce roulement rigide à billes de la marque FAG est conçu pour offrir une performance exceptionnelle dans les applications industrielles. Avec une conception à une rangée de billes, il se distingue par sa capacité à supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées. Grâce à sa technologie avancée de génération C, ce roulement garantit une réduction significative des frictions et un fonctionnement silencieux, tout en optimisant l'efficacité énergétique.
Caractéristiques:
Ce roulement à billes FAG bénéficie d’une géométrie améliorée des chemins de roulement pour minimiser les pertes d’énergie et assurer une longévité accrue. Sa cage en tôle rivetée lui confère une grande robustesse, et ses deux flasques métalliques garantissent une étanchéité efficace contre les impuretés extérieures (sauf poussières fines et liquides). De plus, il possède un jeu radial C3 supérieur à la normale, offrant ainsi une plus grande tolérance aux variations de température et de charge.
Entretien:
Ce roulement est pré-graissé au montage par le fabricant FAG. Cependant, un contrôle périodique permet de détecter toute fuite, usure prématurée ou détérioration de l’étanchéité. Maintenir une température de fonctionnement adéquate prolongera la durée de vie du roulement.
Etanchéité:
Les deux flasques métalliques assurent une étanchéité efficace en retenant le lubrifiant et en empêchant l’intrusion de contaminants grossiers. Ce système d’étanchéité par passage étroit est particulièrement adapté aux environnements difficiles. Il combine une protection solide tout en permettant une réduction des frottements en comparaison avec une étanchéité complète.
Information sur la marque:
FAG, marque du groupe Schaeffler, est un leader mondial dans la fabrication de roulements et composants de précision. Forte de plus de 100 ans d'innovation, elle est reconnue pour sa fiabilité et ses solutions techniques avancées dans les secteurs de l'automobile et de l'industrie. Schaeffler mise sur la qualité, l’innovation et le développement durable pour répondre aux besoins des clients du monde entier.
Caractéristiques:
Ce roulement à billes FAG bénéficie d’une géométrie améliorée des chemins de roulement pour minimiser les pertes d’énergie et assurer une longévité accrue. Sa cage en tôle rivetée lui confère une grande robustesse, et ses deux flasques métalliques garantissent une étanchéité efficace contre les impuretés extérieures (sauf poussières fines et liquides). De plus, il possède un jeu radial C3 supérieur à la normale, offrant ainsi une plus grande tolérance aux variations de température et de charge.
Entretien:
Ce roulement est pré-graissé au montage par le fabricant FAG. Cependant, un contrôle périodique permet de détecter toute fuite, usure prématurée ou détérioration de l’étanchéité. Maintenir une température de fonctionnement adéquate prolongera la durée de vie du roulement.
Etanchéité:
Les deux flasques métalliques assurent une étanchéité efficace en retenant le lubrifiant et en empêchant l’intrusion de contaminants grossiers. Ce système d’étanchéité par passage étroit est particulièrement adapté aux environnements difficiles. Il combine une protection solide tout en permettant une réduction des frottements en comparaison avec une étanchéité complète.
Information sur la marque:
FAG, marque du groupe Schaeffler, est un leader mondial dans la fabrication de roulements et composants de précision. Forte de plus de 100 ans d'innovation, elle est reconnue pour sa fiabilité et ses solutions techniques avancées dans les secteurs de l'automobile et de l'industrie. Schaeffler mise sur la qualité, l’innovation et le développement durable pour répondre aux besoins des clients du monde entier.
Points forts
- Fonctionnement silencieux grâce à la géométrie des chemins de roulement optimisée.
- Capacité à supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées.
- Étanchéité renforcée pour une protection optimale contre la contamination et la fuite de graisse.
- Longue durée de vie même dans des environnements difficiles.
- Jeu radial supérieur à la normale pour un meilleur comportement face aux variations.
- Capacité à supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées.
- Étanchéité renforcée pour une protection optimale contre la contamination et la fuite de graisse.
- Longue durée de vie même dans des environnements difficiles.
- Jeu radial supérieur à la normale pour un meilleur comportement face aux variations.
Applications
Ce roulement est idéal pour des mécanismes exigeant à la fois fiabilité et efficacité. Il peut être utilisé dans des moteurs électriques, pompes, compresseurs, et autres machines industrielles. Il convient particulièrement aux équipements nécessitant un fonctionnement continu dans des environnements modérément chargés en poussières ou en impuretés.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 60..-c-2z |
| Vitesse de référence | 19700 rpm |
| Vitesse limite | 23200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,65 € HT
/ unité
6,78 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h