Roulement rigide à billes PTN S6305-2RS, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
Roulement à billes à gorge profonde
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :S6305-2RS
Rubix :Y600-1485700
Fabricant :894087
EAN :3660338465406




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 17 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6305 INOX ETANCHE IMPORT 25X62X17
Éléments roulants ronds en acier inoxydable avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
2RS - Roulements à billes à gorges profondes - acier inoxydable
Points forts
Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement
Applications
Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6300 |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 5500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 10000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 17800 N |
| Poids | 0,23 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,90 € HT
/ 5 unités
135,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h