Roulement rigide à billes FAG 61911-2RSR, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 55 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :61911-2RSR
Rubix :0255-1256162
Fabricant :0097925460000
EAN :4064328823631
RLT A BILLES 61911 ETANCHE 55X80X13

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 61911 ETANCHE 55X80X13


Deep groove ball bearing 619..-2RSR, main dimensions according to DIN 625-1, lip seal on both sides
Ce roulement rigide à billes de marque FAG est doté de joints en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) sur ses deux faces et garantit une excellente étanchéité contre les contaminants et l'humidité. Robuste, il est conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens tout en assurant un fonctionnement fluide et silencieux.

Caractéristiques :
Ce roulement rigide à billes est conçu avec une cage en tôle d'acier, offrant une bonne résistance aux charges constantes et aux chocs momentanés. Son jeu radial interne standard (CN) permet un bon équilibre entre rigidité et tolérance aux vibrations. Il est capable d'atteindre des vitesses de rotation élevées tout en maintenant un faible niveau sonore. Sa conception hermétique grâce à ses 2 joints NBR réduit le risque de contamination et prolonge la durée de vie du produit.

Entretien :
Ce roulement nécessite peu d'entretien grâce à ses joints en caoutchouc qui retiennent efficacement le lubrifiant à l'intérieur. Il est cependant recommandé de surveiller régulièrement les conditions de fonctionnement, telles que la température et les vibrations, afin de détecter tout signe d'usure ou d'anomalie.

Etanchéité :
Les joints à lèvre en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) de ce roulement offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et les impuretés. Cette étanchéité préserve le lubrifiant interne, réduisant ainsi les risques d'usure prématurée et augmentant la durée de vie du produit. Ce type de joint assure une barrière efficace, idéale pour les environnements non contrôlés.

Informations sur la marque :
FAG, filiale du groupe Schaeffler, est un acteur incontournable dans la fabrication de roulements et solutions de guidage pour l'industrie et l'automobile. Forte d'une expertise historique et d'une innovation continue, la marque conçoit des produits répondant aux exigences de performance et de fiabilité des secteurs industriels, des machines-outils aux applications mécaniques complexes.

Avantages Clés :
- Protection renforcée contre les contaminants grâce aux joints en caoutchouc ;
- Capacité à supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens ;
- Conception robuste avec cage en tôle d'acier pour une bonne résistance aux chocs ;
- Fonctionnement silencieux et faible niveau de vibrations ;
- Maintenance réduite grâce à une lubrification durable ;
- Adapté aux environnements humides ou poussiéreux.

Applications :
Ce roulement est utilisé dans divers secteurs industriels et mécaniques. Il est présent dans les systèmes de convoyage, les machines agricoles et de construction, ainsi que les réducteurs et motoréducteurs. On le retrouve également dans l'industrie automobile, les appareils électroménagers et les machines-outils. Sa conception étanche le rend également pertinent pour les équipements exposés à des conditions difficiles, comme l'humidité et la poussière.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur13 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série619..-2rsr
Vitesse limite4250 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r14100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr17700 N
89,49 HT
/ unité
107,39 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.