Roulement à section étroite SKF 61821, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 105 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :61821
Rubix :0301-1008428
Fabricant :41603
EAN :7316576641909
RLT A BILLES 61821 105X130X13
Résumé technique
Diamètre intérieur105 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 61821 105X130X13


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Les roulements rigides à billes à une rangée sont particulièrement polyvalents, se caractérisent par un faible frottement et sont conçus pour générer de faibles niveaux sonores et de vibrations pour des vitesses de rotation élevées. Ils supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens, sont faciles à monter et nécessitent peu de maintenance.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur105 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur13 mm
Etancheitéouvert
Cageacier
Jeu Radialcn
Série618
Vitesse de référence10000 rpm
Vitesse limite6300 rpm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,53 HT
/ unité
286,24 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.