Roulement à billes miniature SKF 608-2RSL/C3LHT23, Diamètre extérieur : 22 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 8 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :608-2RSL/C3LHT23
Rubix :0301-1353834
Fabricant :164094
EAN :7316571843933
RLT A BILLES 608 ETANCHE C3 JT FAIBLE FROT. 8X22X7

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 608 ETANCHE C3 JT FAIBLE FROT. 8X22X7


Les roulements à billes à gorge profonde sont particulièrement polyvalents. Ils conviennent pour des vitesses élevées et très élevées, supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens et nécessitent peu d'entretien. Parce que les roulements à billes à gorge profonde sont le type de roulement le plus largement utilisé, ils sont disponibles chez SKF dans de nombreuses conceptions, variantes et tailles.
Les roulements rigides à billes à une rangée avec joints d’un ou des deux côtés sont particulièrement polyvalents, se caractérisent par un faible frottement et sont conçus pour générer de faibles niveaux sonores et de vibrations pour des vitesses de rotation élevées. Ces roulements supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens, sont faciles à monter et nécessitent peu de maintenance. Les étanchéités intégrées peuvent améliorer considérablement la durée de service du roulement, car elles retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration d'impuretés.

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur7 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Cageacier
Série60
Vitesse limite38000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1370 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr3450 N
14,03 € HT
/ unité
16,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.