Roulement rigide à billes SKF 6015/C4, Diamètre extérieur : 115 mm | Largeur : 20 mm | Diamètre intérieur : 75 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :6015/C4
Rubix :0301-1022257
Fabricant :40880
EAN :7316570530209


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6015 C4 75X115X20
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Conçu pour fonctionner à des vitesses très élevées, ce roulement garantit une fréquence de rotation fluide grâce à sa conception ouverte et son jeu radial augmenté C4. Sa faible friction interne et sa bonne capacité de refroidissement en font une référence de choix dans des environnements propres et contrôlés.
Caractéristiques:
Ce roulement SKF à billes est conçu avec une cage en tôle d'acier et une configuration à une rangée de billes. Il offre une solution fiable pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Son jeu interne C4 permet davantage de mouvements radiaux et axiaux et une meilleure adaptation aux charges élevées. Ce jeu interne, combiné à un faible couple résistant, réduit la friction, limite la génération de chaleur, et garantit une rotation fluide et des performances excellentes, même à des vitesses très élevées.
Entretien:
Sans joints ni déflecteurs, ce roulement n'est pas étanche. Assurez-vous régulièrement qu'aucun contaminant ne s'est infiltré à l'intérieur. Il est également nécessaire d'assurer une lubrification périodique des composants avec un lubrifiant de haute qualité, compatible avec les conditions de fonctionnement. Des vérifications fréquentes, telles que le contrôle du bruit et de la température, permettent de prolonger la durée de vie de votre matériel. Sa conception ouverte facilite ces inspections et garantit un entretien rapide, réduisant ainsi les temps d'arrêt des machines.
Etanchéité:
Ce roulement rigide à billes SKF ne dispose d'aucun joint d'étanchéité, ce qui le rend vulnérable aux contaminants extérieurs, tels que la poussière, les particules ou les liquides. L'absence de joints permet un accès direct aux éléments internes, mais cela entraîne une susceptibilité accrue à l'intrusion de saletés et à des pertes de lubrifiant. Cette conception est donc mieux adaptée aux environnements propres et contrôlés, où le risque de contamination est faible.
Informations sur la marque:
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements depuis plus d'un siècle. Reconnue pour son expertise technique, son innovation continue et son engagement envers la qualité, SKF propose une gamme complète de solutions, allant des roulements aux systèmes de lubrification, en passant par les services associés. Grâce à ses produits fiables et performants, SKF soutient divers secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’industrie manufacturière et bien d’autres.
Points Forts:
- Capacité à supporter des vitesses de rotation très élevées grâce au jeu radial augmenté C4.
- Capacité à supporter des charges radiales importantes et des charges axiales modérées dans les deux sens.
- Faible couple résistant, réduisant la friction interne et garantissant une rotation efficace.
- Conception ouverte permettant un refroidissement optimal et un accès direct pour l'entretien.
Applications:
Ce roulement rigide à billes SKF est idéal pour des applications à haute vitesse et des environnements à faible contamination. Grâce à son jeu radial augmenté C4, il est souvent utilisé dans des contextes où les vitesses sont très élevées, avec des fluctuations de température importantes ou des charges lourdes provoquant une expansion accrue. Il est particulièrement adapté aux moteurs électriques, aux ventilateurs, aux machines-outils, ainsi qu'aux moteurs de traction des trains, cribles vibrants, raccords hydrauliques et boîtes de vitesses de tracteurs.
Caractéristiques:
Ce roulement SKF à billes est conçu avec une cage en tôle d'acier et une configuration à une rangée de billes. Il offre une solution fiable pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Son jeu interne C4 permet davantage de mouvements radiaux et axiaux et une meilleure adaptation aux charges élevées. Ce jeu interne, combiné à un faible couple résistant, réduit la friction, limite la génération de chaleur, et garantit une rotation fluide et des performances excellentes, même à des vitesses très élevées.
Entretien:
Sans joints ni déflecteurs, ce roulement n'est pas étanche. Assurez-vous régulièrement qu'aucun contaminant ne s'est infiltré à l'intérieur. Il est également nécessaire d'assurer une lubrification périodique des composants avec un lubrifiant de haute qualité, compatible avec les conditions de fonctionnement. Des vérifications fréquentes, telles que le contrôle du bruit et de la température, permettent de prolonger la durée de vie de votre matériel. Sa conception ouverte facilite ces inspections et garantit un entretien rapide, réduisant ainsi les temps d'arrêt des machines.
Etanchéité:
Ce roulement rigide à billes SKF ne dispose d'aucun joint d'étanchéité, ce qui le rend vulnérable aux contaminants extérieurs, tels que la poussière, les particules ou les liquides. L'absence de joints permet un accès direct aux éléments internes, mais cela entraîne une susceptibilité accrue à l'intrusion de saletés et à des pertes de lubrifiant. Cette conception est donc mieux adaptée aux environnements propres et contrôlés, où le risque de contamination est faible.
Informations sur la marque:
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements depuis plus d'un siècle. Reconnue pour son expertise technique, son innovation continue et son engagement envers la qualité, SKF propose une gamme complète de solutions, allant des roulements aux systèmes de lubrification, en passant par les services associés. Grâce à ses produits fiables et performants, SKF soutient divers secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’industrie manufacturière et bien d’autres.
Points Forts:
- Capacité à supporter des vitesses de rotation très élevées grâce au jeu radial augmenté C4.
- Capacité à supporter des charges radiales importantes et des charges axiales modérées dans les deux sens.
- Faible couple résistant, réduisant la friction interne et garantissant une rotation efficace.
- Conception ouverte permettant un refroidissement optimal et un accès direct pour l'entretien.
Applications:
Ce roulement rigide à billes SKF est idéal pour des applications à haute vitesse et des environnements à faible contamination. Grâce à son jeu radial augmenté C4, il est souvent utilisé dans des contextes où les vitesses sont très élevées, avec des fluctuations de température importantes ou des charges lourdes provoquant une expansion accrue. Il est particulièrement adapté aux moteurs électriques, aux ventilateurs, aux machines-outils, ainsi qu'aux moteurs de traction des trains, cribles vibrants, raccords hydrauliques et boîtes de vitesses de tracteurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c4 |
| Série | 60 |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 12000 rpm |
| Vitesse limite | 7500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 33500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 41600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,91 € HT
/ unité
64,69 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours