Roulement rigide à billes FAG 63000-A-2RSR, Diamètre extérieur : 26 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 10 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :63000-A-2RSR
Rubix :0255-1008466
Fabricant :0597140260000
EAN :4012802331325


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 12 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 63000 ETANCHE 10X26X12
Ce roulement à billes est une solution technique de haute qualité, conçue pour répondre aux exigences des environnements industriels les plus rigoureux. Il garantit une performance optimale en termes de rotation fluide, tout en assurant une protection efficace contre les contaminations extérieures.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes à gorge profonde FAG est caractérisé par une rangée unique de billes, ce qui lui permet de supporter principalement des charges radiales tout en maintenant une rotation précise et fluide. Ce roulement est doté d'une cage en tôle d'acier et de deux joints d'étanchéité en caoutchouc. Cette conception garantit une longue durée de vie et un fonctionnement fiable même dans des conditions difficiles.
Entretien:
Ce roulement rigide à une rangée est conçu pour minimiser les besoins en entretien grâce à ses joints d'étanchéité en caoutchouc qui protègent les composants internes des contaminants extérieurs. Cependant, pour prolonger sa durée de vie et garantir une performance optimale, il est recommandé de réaliser des contrôles périodiques afin de s'assurer que les joints sont intacts et que ce roulement fonctionne correctement.
Informations sur la marque:
FAG, une marque du groupe Schaeffler, est reconnue à travers le monde pour ses solutions de roulements de haute qualité. Fondée en 1883, la marque est un leader mondial dans la fabrication de roulements et de solutions de mouvement pour les industries. FAG est synonyme de précision, de fiabilité et d'innovation. Les produits FAG sont utilisés dans une vaste gamme d'applications, de l'industrie automobile à l'aéronautique en passant par l'industrie lourde. L'engagement de FAG envers la qualité et l'innovation garantit à ses clients des solutions durables et efficaces, adaptées aux besoins de leurs environnements de production.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes à gorge profonde FAG est caractérisé par une rangée unique de billes, ce qui lui permet de supporter principalement des charges radiales tout en maintenant une rotation précise et fluide. Ce roulement est doté d'une cage en tôle d'acier et de deux joints d'étanchéité en caoutchouc. Cette conception garantit une longue durée de vie et un fonctionnement fiable même dans des conditions difficiles.
Entretien:
Ce roulement rigide à une rangée est conçu pour minimiser les besoins en entretien grâce à ses joints d'étanchéité en caoutchouc qui protègent les composants internes des contaminants extérieurs. Cependant, pour prolonger sa durée de vie et garantir une performance optimale, il est recommandé de réaliser des contrôles périodiques afin de s'assurer que les joints sont intacts et que ce roulement fonctionne correctement.
Informations sur la marque:
FAG, une marque du groupe Schaeffler, est reconnue à travers le monde pour ses solutions de roulements de haute qualité. Fondée en 1883, la marque est un leader mondial dans la fabrication de roulements et de solutions de mouvement pour les industries. FAG est synonyme de précision, de fiabilité et d'innovation. Les produits FAG sont utilisés dans une vaste gamme d'applications, de l'industrie automobile à l'aéronautique en passant par l'industrie lourde. L'engagement de FAG envers la qualité et l'innovation garantit à ses clients des solutions durables et efficaces, adaptées aux besoins de leurs environnements de production.
Points forts
Ce roulement rigide possède des joints en caoutchouc qui offrent une protection supérieure contre les contaminants extérieurs, assurant ainsi une longue durée de vie et un fonctionnement fiable sans interruptions fréquentes pour l'entretien. La conception en tôle d'acier de la cage permet une excellente répartition des charges, ce qui favorise une rotation fluide et réduit l'usure des composants. Ce roulement fonctionne également de manière silencieuse, ce qui en fait un choix idéal pour des équipements sensibles au bruit.
Applications
Ce roulement rigide à une rangée de billes est utilisé dans diverses applications industrielles comme les réducteurs, les transmissions, les boîtes de vitesses, les machines-outils, les équipements de manutention, les équipements agricoles et les véhicules électriques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 630..-a-2rsr |
| Matière | acier |
| Vitesse limite | 17600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1970 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 4580 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,63 € HT
/ unité
23,56 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h