Roulement rigide à billes FAG 6028, Diamètre extérieur : 210 mm | Largeur : 33 mm | Diamètre intérieur : 140 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6028
Rubix :0255-1015208
Fabricant :0167186150000
EAN :4012801201827
RLT A BILLES 6028 140X210X33

Résumé technique

Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur210 mm
Largeur33 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6028 140X210X33


Deep groove ball bearing 60, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 60, à une rangée, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur210 mm
Largeur33 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série60
Vitesse de référence4050 rpm
Vitesse limite4250 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r109000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr117000 N
268,45 € HT
/ unité
322,14 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.