Roulement à rouleaux toroïdaux SKF C 3224 K/C4
Roulements à rouleaux toroïdaux CARB
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :C 3224 K/C4
Rubix :0301-1024641
Fabricant :93756
EAN :7316577759276




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 76 mm |
Détails articles : ROULEMENT CARB C 3224 K.C4 SKF
Les roulements à rouleaux toroïdaux CARB ont une rangée de rouleaux symétriques longs, légèrement en forme de tonneau et des profils de chemin de roulement en forme de tore. Ce sont des paliers libres qui supportent exclusivement des charges radiales. Les roulements CARB sont souvent utilisés pour remplacer le roulement à rotule sur rouleaux dans un montage de roulements fixes/non fixes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 76 mm |
| Jeu Radial | c4 |
| Série | c32 |
| Charge statique de base | 980000 N |
| Charge dynamique de base | 750000 N |
| Vitesse de référence | 2400 rpm |
| Vitesse limite | 3200 rpm |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 542,04 € HT
/ unité
1 850,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours