Roulement à rouleaux toroïdaux SKF C 3044 K

CARB Roulement à rouleaux toroïdaux C30

Voir les informations techniques

Références

SKF :C 3044 K
Rubix :0301-1024590
Fabricant :88944
EAN :7316570315707
ROULEMENT CARB C 3044 K SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur220 mm
Diamètre extérieur340 mm
Largeur90 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT CARB C 3044 K SKF


Les roulements à roleaux toroïdaux CARB comportent une rangée de rouleaux symétriques, longs et légèrement bombés, guidés par des pistes à profil toroïdal. Ils s'utilisent uniquement en tant que paliers libres car ils ne peuvent reprendre que des charges radiales. Les roulements CARB remplacent avantageusement les roulements à rotule sur rouleaux côte libre dans des montages de paliers libre / fixe.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur220 mm
Diamètre extérieur340 mm
Largeur90 mm
Jeu Radialcn
Sériec30
Cageacier
Charge statique de base2040 N
Charge dynamique de base1320 N
Vitesse de référence1600 rpm
Vitesse limite2200 rpm
Etancheitéouvert
3 924,00 HT
/ unité
4 708,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours