Roulement à rouleaux cylindriques Timken NU218EMA

Roulements à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniques
Références
Timken :NU218EMA
Rubix :0311-1172325
EAN :0053893752044
RLT A RLX CYLINDRIQUES NU218 CAGE MASSIVE 90X160X30
Résumé technique
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU218 CAGE MASSIVE 90X160X30


Les roulements cylindriques fournissent la capacité de charge radiale la plus élevée possible par rapport aux autres types de roulements à rouleaux.

Points forts

Capacité de charge radiale élevée; Les profils de rouleaux et de course conçus entraînent une augmentation de la charge; Texture de surface améliorée, réduisant la friction entraînant des températures de fonctionnement inférieures et une durée de vie plus longue

Applications

Énergie éolienne, métaux, construction, exploitation minière, pompes, palans, engins de vitesse et autres équipements industriels

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur30 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Matièreacier à roulement allié (acier timken ultra-propre)
Cagelaiton
Vitesse de référence4500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r225000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr206000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
604,90 HT
/ unité
725,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours