Roulement à rouleaux cylindriques NTN NU1010G1

Roulement à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :NU1010G1
Rubix :0281-1270295
EAN :4547359136951
RLT A RLX CYLINDRIQUES NU1010 CAGE MASSIVE 50X80X16

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU1010 CAGE MASSIVE 50X80X16


Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Le roulement à rouleaux cylindriques de type NU répond aux besoins des mécanismes où la reprise des charges radiales et la liberté de déplacement axial sont recherchées. Sa structure simple rangée avec cage en laiton usinée convient à de nombreux équipements de transmission et de motorisation.

Décryptage :
- NU : roulement à une rangée de rouleaux cylindriques avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure. Type palier libre.
- G1 : cage massive usinée en laiton à alvéoles carrées, sans rivets.

Caractéristiques :
Ce roulement à rouleaux cylindriques NTN de type NU est constitué d'une bague extérieure munie de deux épaulements et d'une bague intérieure sans épaulement. Cette architecture permet la séparation de la bague intérieure de l'ensemble formé par la bague extérieure, les rouleaux et la cage. La conception autorise un déplacement axial relatif entre les bagues par l'intermédiaire des portées. Cette séparabilité présente également l'intérêt de simplifier l'installation sur les arbres et dans les logements lorsque l'accessibilité est limitée ou en cas de frettage nécessaire de la bague intérieure.

Cette famille est adaptée à la reprise des charges radiales et aux vitesses de rotation élevées. En revanche, elle n'est pas destinée à supporter des charges axiales ni des charges combinées. La cage massive usinée en laiton assure le guidage des rouleaux tout en conservant une construction robuste et une bonne dissipation thermique.

Entretien :
Le roulement à rouleaux cylindriques NTN étant ouvert, la qualité du graissage joue un rôle essentiel dans sa durée de service. La lubrification doit être adaptée aux conditions de fonctionnement de l'installation et maintenue selon les préconisations du constructeur de la machine.

Lors des opérations de maintenance, il convient de contrôler régulièrement l'état des pistes de roulement, des rouleaux et de la cage. Toute augmentation anormale des vibrations, du bruit ou de la température de fonctionnement peut révéler une usure, un défaut de lubrification ou un problème de montage. Les surfaces doivent rester propres afin d'éviter l'introduction de contaminants. Pendant le montage et le démontage, une attention particulière doit être portée au respect des ajustements et à la manipulation des éléments afin de limiter les risques de détérioration des composants.

Avantages clés :
- Facilite la réalisation de paliers libres dans les montages soumis aux variations dimensionnelles des arbres.
- Permet d'absorber les effets de la dilatation thermique sans générer d'efforts axiaux parasites.
- Convient aux mécanismes fonctionnant à vitesse de rotation élevée.
- Simplifie certaines opérations de maintenance grâce aux bagues séparables.

Applications :
Ce roulement trouve naturellement sa place dans les montages où la liberté de déplacement axial est une contrainte de conception. C'est notamment le cas des arbres longs soumis à des variations thermiques importantes, où il est utilisé comme palier libre afin d'accompagner les mouvements axiaux sans transmettre de charge axiale au système.
Cette famille est fréquemment intégrée dans les moteurs électriques, les réducteurs industriels, les pompes et les transmissions générales. Elle convient également aux ensembles mécaniques nécessitant une bonne capacité de charge radiale associée à des vitesses de rotation élevées. Les applications où les bagues séparables facilitent le montage ou les interventions de maintenance sont courantes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur16 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Matièreacier
Cagelaiton
Charge statique de base, radiale - C0r36000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32000 N
210,07 € HT
/ unité
252,08 € TTC