Roulement à rouleaux cylindriques SKF NU 2309 ECML
Roulements à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :NU 2309 ECML
Rubix :0301-1354789
Fabricant :15749
EAN :7316570882599


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 36 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU2309 CAGE MASSIVE 45X100X36
Adaptés aux charges radiales élevées et à une utilisation en palier libre ou fixe, les roulements à rouleaux cylindriques présentent un faible frottement et une bonne rigidité. Ils sont disponibles dans un large choix de modèles et de variantes répondant à des contextes précis : chaleur, déplacement axial, bruit en fonctionnement, vitesse, capacité, etc.
Quand une application combine charge radiale soutenue et vitesse élevée, les roulements SKF NU ECML constituent une réponse courante. La liberté de déplacement axial et la séparabilité de la bague intérieure simplifient leur intégration dans la plupart des configurations de palier libre.
Décryptage :
- NU : deux épaulements sur la bague extérieure, aucun sur la bague intérieure. Déplacement axial libre dans les deux sens, sans reprise de charge axiale.
- EC : conception interne optimisée. Rouleaux plus nombreux ou plus longs pour une capacité radiale accrue.
- ML : cage monobloc en laiton usinée de type fenêtre. Bonne tenue mécanique, aptitude aux vitesses élevées et meilleure dissipation thermique.
Caractéristiques :
La bague extérieure à deux épaulements retient les rouleaux et la cage, tandis que la bague intérieure sans épaulement laisse l'arbre se déplacer librement dans les deux sens. Cette configuration en fait un palier libre naturel, adapté aux montages où l'arbre doit pouvoir se dilater thermiquement sans générer de contrainte axiale. De plus, la bague interne devient séparable du reste du roulement, simplifiant l'installation et le démontage.
La variante EC augmente la surface de contact grâce à des rouleaux plus nombreux ou plus longs. La charge se répartit mieux, ce qui prolonge la durée de service sous sollicitation radiale soutenue.
La cage ML en laiton usiné tient mieux que les cages polymère aux régimes rapides et aux températures élevées. Elle dissipe la chaleur plus efficacement et maintient un positionnement stable des rouleaux en service continu.
Entretien :
Ces roulements sont ouverts, sans étanchéité intégrée. La lubrification et la propreté doivent donc être gérées avec soin.
Pour les vitesses élevées, la lubrification à l'huile est préférable : elle évacue mieux la chaleur que la graisse. Le choix du lubrifiant dépend de la vitesse, de la charge et de la température ambiante. En cas de contamination (eau, poussières, particules), le lubrifiant doit être renouvelé rapidement. Des dispositifs d'étanchéité extérieurs (joints labyrinthe, chicanes) sont nécessaires selon le niveau de contamination de l'environnement.
Une température anormalement élevée signale généralement un défaut de lubrification ou une surcharge. Le suivi des vibrations et du bruit permet de détecter un problème avant qu'il ne s'aggrave. Lors du montage, les efforts doivent s'appliquer sur la bague ajustée, jamais à travers les éléments roulants.
Avantages clés :
- Le déplacement axial libre dans les deux sens absorbe les dilatations thermiques de l'arbre sans générer de contrainte interne, ce qui préserve l'ensemble du mécanisme.
- La conception séparable permet de monter et démonter la bague intérieure indépendamment, ce qui réduit concrètement les temps d'intervention en maintenance.
- La variante EC augmente la capacité radiale sans modifier l'encombrement, utile quand la place est limitée et les charges importantes.
- La cage ML en laiton supporte des régimes rapides et limite l'échauffement, là où les cages polymère atteignent leurs limites.
- Le faible frottement interne réduit les pertes énergétiques en fonctionnement continu.
Applications :
S'utilisent principalement en position de palier libre, associés à un palier fixe qui reprend les charges axiales. Montage courant dans les moteurs électriques, les réducteurs à engrenages, les pompes centrifuges et les ventilateurs industriels.
Guident radialement l'arbre côté libre dans les moteurs et réducteurs tout en absorbant les variations dimensionnelles liées à la température. Conception EC apportant une capacité supplémentaire dans les réducteurs à denture hélicoïdale, où les efforts radiaux sont particulièrement importants.
Dans les pompes, ventilateurs et compresseurs, les arbres tournent souvent vite et s'allongent en régime chaud. La cage ML en laiton tient mieux dans ces conditions que les cages polymère standard. Plus généralement, ces roulements se retrouvent dans les machines-outils, les équipements de manutention, les lignes automatisées et les transmissions industrielles dans des secteurs variés : énergie, chimie, agroalimentaire, métallurgie.
Décryptage :
- NU : deux épaulements sur la bague extérieure, aucun sur la bague intérieure. Déplacement axial libre dans les deux sens, sans reprise de charge axiale.
- EC : conception interne optimisée. Rouleaux plus nombreux ou plus longs pour une capacité radiale accrue.
- ML : cage monobloc en laiton usinée de type fenêtre. Bonne tenue mécanique, aptitude aux vitesses élevées et meilleure dissipation thermique.
Caractéristiques :
La bague extérieure à deux épaulements retient les rouleaux et la cage, tandis que la bague intérieure sans épaulement laisse l'arbre se déplacer librement dans les deux sens. Cette configuration en fait un palier libre naturel, adapté aux montages où l'arbre doit pouvoir se dilater thermiquement sans générer de contrainte axiale. De plus, la bague interne devient séparable du reste du roulement, simplifiant l'installation et le démontage.
La variante EC augmente la surface de contact grâce à des rouleaux plus nombreux ou plus longs. La charge se répartit mieux, ce qui prolonge la durée de service sous sollicitation radiale soutenue.
La cage ML en laiton usiné tient mieux que les cages polymère aux régimes rapides et aux températures élevées. Elle dissipe la chaleur plus efficacement et maintient un positionnement stable des rouleaux en service continu.
Entretien :
Ces roulements sont ouverts, sans étanchéité intégrée. La lubrification et la propreté doivent donc être gérées avec soin.
Pour les vitesses élevées, la lubrification à l'huile est préférable : elle évacue mieux la chaleur que la graisse. Le choix du lubrifiant dépend de la vitesse, de la charge et de la température ambiante. En cas de contamination (eau, poussières, particules), le lubrifiant doit être renouvelé rapidement. Des dispositifs d'étanchéité extérieurs (joints labyrinthe, chicanes) sont nécessaires selon le niveau de contamination de l'environnement.
Une température anormalement élevée signale généralement un défaut de lubrification ou une surcharge. Le suivi des vibrations et du bruit permet de détecter un problème avant qu'il ne s'aggrave. Lors du montage, les efforts doivent s'appliquer sur la bague ajustée, jamais à travers les éléments roulants.
Avantages clés :
- Le déplacement axial libre dans les deux sens absorbe les dilatations thermiques de l'arbre sans générer de contrainte interne, ce qui préserve l'ensemble du mécanisme.
- La conception séparable permet de monter et démonter la bague intérieure indépendamment, ce qui réduit concrètement les temps d'intervention en maintenance.
- La variante EC augmente la capacité radiale sans modifier l'encombrement, utile quand la place est limitée et les charges importantes.
- La cage ML en laiton supporte des régimes rapides et limite l'échauffement, là où les cages polymère atteignent leurs limites.
- Le faible frottement interne réduit les pertes énergétiques en fonctionnement continu.
Applications :
S'utilisent principalement en position de palier libre, associés à un palier fixe qui reprend les charges axiales. Montage courant dans les moteurs électriques, les réducteurs à engrenages, les pompes centrifuges et les ventilateurs industriels.
Guident radialement l'arbre côté libre dans les moteurs et réducteurs tout en absorbant les variations dimensionnelles liées à la température. Conception EC apportant une capacité supplémentaire dans les réducteurs à denture hélicoïdale, où les efforts radiaux sont particulièrement importants.
Dans les pompes, ventilateurs et compresseurs, les arbres tournent souvent vite et s'allongent en régime chaud. La cage ML en laiton tient mieux dans ces conditions que les cages polymère standard. Plus généralement, ces roulements se retrouvent dans les machines-outils, les équipements de manutention, les lignes automatisées et les transmissions industrielles dans des secteurs variés : énergie, chimie, agroalimentaire, métallurgie.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 7500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 153000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 160000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
568,89 € HT
/ unité
682,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours