Roulement à rouleaux cylindriques SKF NUP 309 ECJ/C3
Roulements à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :NUP 309 ECJ/C3
Rubix :0301-1024391
Fabricant :16870
EAN :7316570392432


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NUP309 C3 CAGE ACIER 45X100X25
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Ce roulement à rouleaux cylindriques SKF est destiné aux montages nécessitant une reprise de charges radiales importantes avec maintien axial de l’arbre. Sa structure séparable simplifie les opérations d’installation et de maintenance.
Décryptage :
- NUP : roulement à une rangée avec deux épaulements sur la bague extérieure et un épaulement fixe complété par une bague d’épaulement libre sur la bague intérieure.
- EC : conception interne optimisée avec un nombre accru de rouleaux ou des rouleaux plus longs.
- J : cage en acier emboutie guidée par les rouleaux.
- C3 : jeu radial interne supérieur au jeu normal.
Caractéristiques :
Ce roulement à rouleaux cylindriques SKF est conçu pour encaisser des charges radiales élevées tout en limitant les frottements. Sa configuration à une rangée, avec deux épaulements sur la bague extérieure et un système d’épaulement fixe associé à une bague libre sur la bague intérieure, permet de maintenir l’arbre en position dans les deux sens.
Sa conception séparable rend le montage et le démontage plus simples, ce qui facilite les interventions sur les ensembles mécaniques. En effet, une fois la bague d'épaulement déposée, la bague interne peut coulisser librement hors du roulement. L’optimisation interne favorise une meilleure répartition des charges et participe à la durée de service. La cage en acier emboutie, guidée par les rouleaux, apporte un fonctionnement régulier. Le jeu radial interne augmenté (C3) permet d’absorber les dilatations thermiques et de limiter les risques de précharge.
Entretien :
Le roulement à rouleaux cylindriques SKF nécessite un graissage adapté aux conditions de fonctionnement afin de limiter l’usure et le frottement. Une lubrification régulière contribue à maintenir les performances et à prévenir les échauffements excessifs. Sa conception ouverte, sans dispositif d’étanchéité intégré, implique un risque accru de contamination par des poussières, de l’eau ou des débris, ce qui impose une vigilance renforcée sur la propreté du montage.
Un contrôle périodique du bruit, des vibrations et de la température permet de détecter les signes de dégradation. Le nettoyage des composants doit être réalisé avec des produits compatibles afin d’éviter toute contamination. La bague intérieure séparable autorise un accès direct aux éléments roulants. Une attention particulière doit être portée aux conditions de montage et aux ajustements, notamment en présence de dilatations thermiques.
Avantages clés :
- Maintien axial de l’arbre dans les deux sens, adapté aux montages nécessitant un positionnement précis.
- Capacité à absorber des charges radiales importantes dans les transmissions industrielles.
- Conception démontable facilitant les opérations de maintenance et de remplacement.
- Adaptation aux variations thermiques grâce au jeu interne augmenté.
Applications :
Le roulement à rouleaux cylindriques SKF s’intègre dans des mécanismes soumis à des charges radiales élevées et nécessitant un positionnement axial fiable. Il est couramment utilisé dans les transmissions industrielles, notamment au niveau des arbres de réducteurs où la stabilité et la capacité de charge sont déterminantes. Dans les moteurs électriques, ce type de roulement permet de compenser les dilatations thermiques tout en assurant un fonctionnement stable. Il convient également aux équipements de production et aux machines industrielles où la robustesse et la facilité de maintenance sont recherchées.
Des exemples d’applications incluent notamment :
- Les arbres de réducteurs industriels.
- Les moteurs électriques soumis à des variations thermiques.
- Les convoyeurs et systèmes de transmission mécanique.
- Les équipements de production automatisés.
Décryptage :
- NUP : roulement à une rangée avec deux épaulements sur la bague extérieure et un épaulement fixe complété par une bague d’épaulement libre sur la bague intérieure.
- EC : conception interne optimisée avec un nombre accru de rouleaux ou des rouleaux plus longs.
- J : cage en acier emboutie guidée par les rouleaux.
- C3 : jeu radial interne supérieur au jeu normal.
Caractéristiques :
Ce roulement à rouleaux cylindriques SKF est conçu pour encaisser des charges radiales élevées tout en limitant les frottements. Sa configuration à une rangée, avec deux épaulements sur la bague extérieure et un système d’épaulement fixe associé à une bague libre sur la bague intérieure, permet de maintenir l’arbre en position dans les deux sens.
Sa conception séparable rend le montage et le démontage plus simples, ce qui facilite les interventions sur les ensembles mécaniques. En effet, une fois la bague d'épaulement déposée, la bague interne peut coulisser librement hors du roulement. L’optimisation interne favorise une meilleure répartition des charges et participe à la durée de service. La cage en acier emboutie, guidée par les rouleaux, apporte un fonctionnement régulier. Le jeu radial interne augmenté (C3) permet d’absorber les dilatations thermiques et de limiter les risques de précharge.
Entretien :
Le roulement à rouleaux cylindriques SKF nécessite un graissage adapté aux conditions de fonctionnement afin de limiter l’usure et le frottement. Une lubrification régulière contribue à maintenir les performances et à prévenir les échauffements excessifs. Sa conception ouverte, sans dispositif d’étanchéité intégré, implique un risque accru de contamination par des poussières, de l’eau ou des débris, ce qui impose une vigilance renforcée sur la propreté du montage.
Un contrôle périodique du bruit, des vibrations et de la température permet de détecter les signes de dégradation. Le nettoyage des composants doit être réalisé avec des produits compatibles afin d’éviter toute contamination. La bague intérieure séparable autorise un accès direct aux éléments roulants. Une attention particulière doit être portée aux conditions de montage et aux ajustements, notamment en présence de dilatations thermiques.
Avantages clés :
- Maintien axial de l’arbre dans les deux sens, adapté aux montages nécessitant un positionnement précis.
- Capacité à absorber des charges radiales importantes dans les transmissions industrielles.
- Conception démontable facilitant les opérations de maintenance et de remplacement.
- Adaptation aux variations thermiques grâce au jeu interne augmenté.
Applications :
Le roulement à rouleaux cylindriques SKF s’intègre dans des mécanismes soumis à des charges radiales élevées et nécessitant un positionnement axial fiable. Il est couramment utilisé dans les transmissions industrielles, notamment au niveau des arbres de réducteurs où la stabilité et la capacité de charge sont déterminantes. Dans les moteurs électriques, ce type de roulement permet de compenser les dilatations thermiques tout en assurant un fonctionnement stable. Il convient également aux équipements de production et aux machines industrielles où la robustesse et la facilité de maintenance sont recherchées.
Des exemples d’applications incluent notamment :
- Les arbres de réducteurs industriels.
- Les moteurs électriques soumis à des variations thermiques.
- Les convoyeurs et systèmes de transmission mécanique.
- Les équipements de production automatisés.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 7500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 100000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 112000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,51 € HT
/ unité
197,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours