Roulement à rouleaux cylindriques FAG NU1008-XL-M1

Roulement à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniques

Références

FAG :NU1008-XL-M1
Rubix :0255-1018768
Fabricant :0167370320000
EAN :4012801021135
RLT A RLX CYLINDRIQUES NU1008 CAGE MASSIVE 40X68X15

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU1008 CAGE MASSIVE 40X68X15


Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Le roulement à rouleaux cylindriques NU-XL-M1 de FAG est conçu pour les paliers libres soumis à des charges radiales élevées. Labellisé X-life, il présente une longévité accrue par rapport aux versions classiques.

Décryptage :
- NU : une rangée de rouleaux, avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure. Permet le déplacement axial libre de l'arbre dans les deux sens, sans reprise de charge axiale
- XL (X-life) : label qualité FAG désignant des roulements à capacité de charge dynamique supérieure et à durée de vie nominale allongée
- M1 : cage en laiton en deux parties, guidée sur les rouleaux

Caractéristiques :
La bague intérieure ne comportant aucun épaulement, elle peut se déplacer librement dans les deux directions axiales et être retirée indépendamment du reste du roulement. Cette séparation des sous-ensembles facilite le montage : la bague intérieure s'engage seule sur l'arbre (par frettage à chaud ou autre procédé), sans que les rouleaux ni la cage ne subissent de contraintes mécaniques.

Le label X-life indique l'utilisation de techniques de fabrication avancées qui améliorent l'homogénéité et la finesse des surfaces de contact entre les rouleaux et les chemins de roulement. Cette optimisation réduit les concentrations de contraintes en surface, ce qui se traduit par une capacité de charge dynamique de base jusqu’à 18 % plus élevée, ainsi qu’une durée de vie nominale augmentée de plus de 70 % par rapport aux versions standard. Le frottement interne diminue, l’échauffement du roulement est limité et le lubrifiant est moins sollicité.

La cage laiton M1, constituée de deux parties assemblées par rivetage à chaud, est guidée directement sur les rouleaux. Le laiton favorise la dissipation thermique, la tenue aux températures élevées et la résistance à la corrosion.

Entretien :
La conception NU permet d'ouvrir le roulement lors des opérations de maintenance, sans extraction forcée. L'accès aux éléments roulants et aux chemins de roulement facilite l'inspection visuelle : il est possible de contrôler l'état des surfaces (écaillage, usure, indentations) et de relubrifier.

Le suivi des bruits, des vibrations et des températures permet de vérifier l'état du roulement. Une augmentation anormale peut signaler une dégradation des chemins de roulement ou un déficit de lubrification. La qualité X-life contribue à un fonctionnement plus silencieux et plus stable thermiquement, ce qui facilite la détection précoce des anomalies.

Avantages clés :
- La conception séparable réduit les temps d'immobilisation lors du montage et du démontage
- La durée de vie nominale, augmentée par rapport aux versions classiques, espace les intervalles de maintenance et diminue le coût total de possession (TCO)
- Le frottement interne réduit limite l'échauffement du roulement, ce qui préserve le lubrifiant et peut contribuer à réduire les pertes énergétiques

Applications :
Ce roulement à rouleaux cylindriques s'intègre dans les paliers libres de machines tournantes, où les dilatations thermiques et les variations dimensionnelles de l'arbre imposent une liberté de déplacement axial. Cette fonction est particulièrement utile dans les moteurs électriques, les réducteurs industriels et les pompes, où les arbres sont soumis à des variations thermiques en service.

Dans les réducteurs à plusieurs étages, il prend en charge les charges radiales élevées sur les arbres intermédiaires, en laissant un autre palier assurer la retenue axiale. Sa capacité de charge, accrue par la qualité X-life, permet d'absorber des pointes de couple sans surdimensionner l'ensemble.

Les équipements de manutention lourde, les compresseurs industriels et les machines-outils bénéficient également de sa stabilité de fonctionnement. Enfin, la conception séparable représente un avantage notable dans les installations où l'accessibilité des paliers est limitée et où les opérations de maintenance sont fréquentes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur15 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence8900 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r30500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr33500 N
128,96 € HT
/ unité
154,75 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h