Roulement à rouleaux coniques SKF LM 501310/Q, Diamètre extérieur : 73.431 mm | Diamètre intérieur : 61 mm | Largeur : 14.732 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :LM 501310/Q
Rubix :0301-1355966
Fabricant :49491
EAN :7316570482409


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 61 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 73,431 mm |
| Largeur | 14,732 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ LM 501310/Q SKF
Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A
Les cuvettes de roulement à rouleaux coniques (bague extérieure), en cotes pouces, sont conçues pour être associées à des cônes (bague intérieure avec rouleaux et cage) de la même série. Ensemble, ils créent un roulement complet qui supporte des charges radiales et axiales combinées et réduit le frottement pendant le fonctionnement. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Points forts
- Peut être combiné avec des cônes de la même série
- Permet une interchangeabilité totale des coupelles
- Permet une interchangeabilité totale des coupelles
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 61 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 73,431 mm |
| Largeur | 14,732 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | lm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,20 € HT
/ unité
25,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours