Roulement à rouleaux coniques SKF HM 88649/2/610/2/QCL7C, Diamètre extérieur : 72.233 mm | Diamètre intérieur : 34.925 mm | Largeur : 26.88 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :HM 88649/2/610/2/QCL7C
Rubix :0301-1356129
Fabricant :50227
EAN :7316570844009
ROULEMENT A RLX CONIQ HM 88649/2/610/2/QCL7C SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur34,925 mm
Diamètre extérieur72,233 mm
Largeur26,88 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ HM 88649/2/610/2/QCL7C SKF


Les roulements à rouleaux coniques à une rangée, en cotes pouces, sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et réduire le frottement pendant le fonctionnement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur34,925 mm
Diamètre extérieur72,233 mm
Largeur26,88 mm
Jeu Radialcn
Sériehm
Cageacier
Vitesse de référence6700 rpm
Vitesse limite10000 rpm
Largeur totale du roulement25,4 mm
NormeISO 355; ISO 492; ANSI/ABMA 19.2; DIN 620-3:1964
Charge statique de base, radiale - C0r90000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr67100 N
56,29 € HT
/ unité
67,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.