Roulement à rouleaux coniques SKF 31313, Diamètre extérieur : 140 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 36 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques
Références
SKF :31313
Rubix :0301-1362436
EAN :7316577480149
ROULEMENT A RLX CONIQ 31313 SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 31313 SKF


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Points forts

- Capacité de charge radiale et axiale élevée
- Accepte les charges axiales dans une direction
- Faible frottement et longue durée de vie
- Composants séparables et interchangeables

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur36 mm
Jeu Radialcn
Vitesse de référence3600 rpm
Vitesse limite4800 rpm
Largeur totale du roulement36 mm
Charge statique de base, radiale - C0r193000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr203000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,06 HT
/ unité
261,67 TTC
  • Epuisé

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.