Roulement à rouleaux coniques SKF M 88048/2/010/2/QCL7C, Diamètre extérieur : 68.262 mm | Diamètre intérieur : 33.338 mm | Largeur : 22.28 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :M 88048/2/010/2/QCL7C
Rubix :0301-1356093
Fabricant :12075
EAN :7316577712011


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 33,338 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68,262 mm |
| Largeur | 22,28 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ M 88048/2/010/2/QCL7C SKF
Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée, en cotes pouces, sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et réduire le frottement pendant le fonctionnement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Points forts
- Peut être combiné avec des cônes de la même série
- Permet l'interchangeabilité totale des coupes
- Permet l'interchangeabilité totale des coupes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 33,338 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68,262 mm |
| Largeur | 22,28 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | m 880 |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 7500 rpm |
| Vitesse limite | 11000 rpm |
| Largeur totale du roulement | 22,28 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 69,5 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 55 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,05 € HT
/ unité
72,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours