Roulement à rouleaux coniques SKF 537/532 X/Q, Diamètre extérieur : 107.95 mm | Diamètre intérieur : 50.8 mm | Largeur : 37.212 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques
Références
SKF :537/532 X/Q
Rubix :0301-1356433
Fabricant :47682
EAN :7316570595147
ROULEMENT A RLX CONIQ 537/532X/Q SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur50,8 mm
Diamètre extérieur107,95 mm
Largeur37,212 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 537/532X/Q SKF


Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée, en cotes pouces, sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et réduire le frottement pendant le fonctionnement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50,8 mm
Diamètre extérieur107,95 mm
Largeur37,212 mm
Jeu Radialcn
Vitesse de référence4800 rpm
Vitesse limite6300 rpm
Largeur totale du roulement36512 mm
Charge statique de base, radiale - C0r190 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr151 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,01 HT
/ unité
189,61 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.