Roulement à rouleaux coniques Timken 32010X-90KM2, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 20 mm
Roulement à rouleaux coniques série 33000
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :32010X-90KM2
Rubix :0311-1288423
Fabricant :190020782
EAN :0053893775876






Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32010X TIMKEN
Roulement à rouleaux conique à simple rangée composé d’un cône et d’une cuvette et d’une cage en acier type TS. Généralement monté par paire et en opposition pour résister aux charges axiales dans les deux sens.
Bagues séparables pour faciliter le montage.
Points forts
Supporte des charges axiales et radiales importantes.
Applications
Roues et pont arrière d’automobiles, roues folles, réducteurs de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,59 € HT
/ unité
59,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours