Roulement à rouleaux coniques SKF 31311/CL7C, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 31.5 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :31311/CL7C
Rubix :0301-1487225
EAN :7316579634625


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 31,5 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 31311/CL7C SKF
Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Points forts
- Capacité de charge radiale et axiale élevée
- Accepte les charges axiales dans une direction
- Faible frottement et longue durée de vie
- Composants séparables et interchangeables
- Accepte les charges axiales dans une direction
- Faible frottement et longue durée de vie
- Composants séparables et interchangeables
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 31,5 mm |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 4300 rpm |
| Vitesse limite | 5600 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,90 € HT
/ unité
211,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours