Roulement à rouleaux coniques FAG 32313-BA, Diamètre extérieur : 140 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 39 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :32313-BA
Rubix :0255-1487974
Fabricant :0167130600000
EAN :4064328809192


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 39 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQU 32313-BA FAG
Roulements à rouleaux coniques 323, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 39 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 323..-ba |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 3800 rpm |
| Vitesse limite | 5000 rpm |
| Largeur totale du roulement | 51 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 340000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 248000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,07 € HT
/ unité
295,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours