Roulement à rouleaux coniques FAG 30211-A>A, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 18 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :30211-A
FAG :30211-A>A
Rubix :0255-1017826
Fabricant :0956406140000
EAN :4064327120656
ROULEMENT A RLX CONIQ 30211 A FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30211 A FAG


Roulements à rouleaux coniques 302, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Points forts

Grâce à leur entraxe très efficace, ils absorbent les forces et garantissent un guidage par arbres précis et rigide. Roulements à rouleaux coniques de qualité X-life - fiables et économes en énergie avec une capacité de charge élevée

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur18 mm
Jeu Radialcn
Série302..-a
Vitesse limite7400 rpm
Largeur totale du roulement22,75 mm
Charge statique de base, radiale - C0r107000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr91000 N
63,78 € HT
/ unité
76,54 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.