Roulement à rouleaux coniques SNR 32014A, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 25 mm
Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :32014A
Rubix :0302-1017893
EAN :3413520095161




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 25 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32014 A 32014.A SNR
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Série | 32000 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 3800 rpm |
| Vitesse limite | 6200 rpm |
| Norme | ISO 355 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 160000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 104000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,08 € HT
/ unité
78,10 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours