Roulement à rouleaux coniques FAG 30234-XL, Diamètre extérieur : 310 mm | Diamètre intérieur : 170 mm | Largeur : 43 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :30234-A
FAG :30234-XL
Rubix :0255-1017843
Fabricant :0868481600000
EAN :4054369204285


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 310 mm |
| Largeur | 43 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30234 A FAG
Roulements à rouleaux coniques 302, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 310 mm |
| Largeur | 43 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 302 |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 2750 rpm |
| Largeur totale du roulement | 57 mm |
| Norme | DIN 720 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 810000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 690000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 986,01 € HT
/ unité
2 383,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h