Roulement à rouleaux coniques SNR 31310 A, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 29.25 mm

Roulements À Rouleaux Coniques, À 1 Rangée

Voir les informations techniques

Références

SNR :31310 A
Rubix :0302-1017864
Fabricant :31310 A
EAN :3413522080783
ROULEMENT A RLX CONIQ 31310 A SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur29,25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 31310 A SNR


Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur29,25 mm
Jeu Radialcn
Cageacier
98,28 € HT
/ unité
117,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.