Roulement à rouleaux coniques FAG 32032-X-XL, Diamètre extérieur : 240 mm | Diamètre intérieur : 160 mm | Largeur : 38 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

FAG :32032-X-XL
Rubix :0255-1060578
Fabricant :0839523570000
EAN :4064328410725
ROULEMENT A RLX CONIQ 32032X.XL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur160 mm
Diamètre extérieur240 mm
Largeur38 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32032X.XL FAG


Roulements à rouleaux coniques 320, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur160 mm
Diamètre extérieur240 mm
Largeur38 mm
Jeu Radialcn
Série320
Cageacier
Vitesse limite3300 rpm
Largeur totale du roulement51 mm
NormeDIN 720
Charge statique de base, radiale - C0r740000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr500000 N
821,24 HT
/ unité
985,49 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.