Roulement à rouleaux coniques NTN 33016U, Diamètre extérieur : 125 mm | Diamètre intérieur : 80 mm | Largeur : 36 mm
Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :33016U
Rubix :0281-1023582
EAN :4547359530087




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 36 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33016 33016U NTN
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Points forts
Supporte des charges axiales dans un sens et radiales importantes.
Applications
Automobile (roues et pont arrière). Réducteurs de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 33000 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Norme | ISO 355 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 284000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 173000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,77 € HT
/ unité
146,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h