Roulement à rouleaux coniques NTN 33017U, Diamètre extérieur : 130 mm | Diamètre intérieur : 85 mm | Largeur : 36 mm

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :33017U
Rubix :0281-1023584
EAN :4547359530094
ROULEMENT A RLX CONIQ 33017 33017U NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33017 33017U NTN


Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Points forts

Supporte des charges axiales dans un sens et radiales importantes.

Applications

Automobile (roues et pont arrière). Réducteurs de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur36 mm
Jeu Radialcn
Série33000
Matièreacier
Cageacier
NormeISO 355
Charge statique de base, radiale - C0r296000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr176000 N
135,19 HT
/ unité
162,23 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.