Roulements à rotule sur rouleaux SKF 23220-2RS/VT143
Roulements à rotule sur rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :23220-2RS/VT143
Rubix :0301-1361652
Fabricant :594473
EAN :7316576193231


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 60,3 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHER. 23220 ETANCHE LUB HT PRESSION 100X180X60,3
Les roulements à rotule sur rouleaux jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement des installations soumises à de fortes sollicitations mécaniques. Leur conception robuste assure une performance fiable et continue, même lorsque les conditions de fonctionnement sont instables ou contraignantes.
Ce roulement auto-aligneur de la marque SKF est conçu pour offrir une protection maximale contre les contaminants, tout en maintenant une capacité de charge élevée et une grande fiabilité. Grâce à ses deux rangées de rouleaux et à sa capacité d’auto-alignement, il absorbe efficacement les défauts d’alignement d’arbre.
Caractéristiques :
Ce roulement à rotule sur rouleaux est équipé de joints frottants en NBR sur les deux faces, de cages en tôle d’acier emboutie, d’un alésage cylindrique, et d’une rainure annulaire avec trois trous de lubrification dans la bague extérieure. Ce design standard permet une relubrification efficace tout en protégeant le roulement contre les agressions extérieures. Le lubrifiant SKF LGEP2 et le jeu radial standard assurent un bon équilibre entre performance, stabilité et durabilité, même en présence de charges combinées ou de désalignement.
Entretien :
Ce roulement est rempli à 25 – 45 % de graisse SKF LGEP 2, une graisse extrême pression formulée avec une huile de base minérale et un épaississant au savon de lithium. Adaptée aux applications sous fortes charges, elle assure une lubrification efficace dans une plage de température de -20 °C à 110 °C. Sa consistance NLGI 2 garantit une bonne adhérence et stabilité, limitant l’usure et le frottement. Protégé par des joints en NBR sur les deux faces, il assure une excellente étanchéité contre la poussière, l'humidité et les liquides. Il dispose d’une rainure annulaire et de trois trous de lubrification pour faciliter la relubrification. Ce système permet une distribution homogène du lubrifiant et assure une meilleure évacuation des impuretés, réduisant ainsi le risque d’usure prématurée et prolongeant la durée de vie du roulement. Cette conception permet de réduire les besoins de maintenance.
Etanchéité :
Ce modèle est équipé de joints frottants des deux côtés, fabriqués en NBR avec armature en acier. Cette technologie garantit une bonne résistance à la chaleur, aux huiles, à l’humidité et aux produits chimiques. Elle permet de préserver le lubrifiant à l’intérieur du roulement tout en bloquant l’entrée des impuretés extérieures. En contrepartie, le contact permanent des joints avec les bagues réduit légèrement la vitesse de rotation maximale admissible, mais offre une protection renforcée.
Information sur la marque :
SKF (Svenska KullagerFabriken) est un groupe multinational suédois fondé en 1907, leader mondial dans le domaine du roulement mécanique. SKF est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, systèmes de lubrification, et de services permettant d'améliorer la fiabilité des équipements tournants et de garantir leur performance. Les produits SKF peuvent être utilisés partout où il y a du mouvement. Ils sont présents dans une quarantaine de secteurs industriels tels que le transport automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, l’industrie manufacturière, l’agro-alimentaire, le médical, le secteur de l’énergie traditionnelle ou renouvelable, ou l’agriculture.
Avantages Clés :
• Protection renforcée grâce aux joints NBR
• Relubrification possible via bague extérieure rainurée
• Lubrifiant haute performance SKF LGEP2
• Capacité à supporter de fortes charges radiales et axiales
• Fonction auto-alignante pour compenser les défauts de montage
• Adapté aux environnements contaminés ou humides
Applications :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux convient particulièrement aux machines exposées à des projections, des poussières ou des environnements humides : broyeurs, cribles, convoyeurs, réducteurs ou moteurs électriques. Il est idéal pour les secteurs tels que l’exploitation minière, l’industrie agroalimentaire, la sidérurgie ou encore les équipements de traitement des eaux, où robustesse et étanchéité sont essentielles.
Caractéristiques :
Ce roulement à rotule sur rouleaux est équipé de joints frottants en NBR sur les deux faces, de cages en tôle d’acier emboutie, d’un alésage cylindrique, et d’une rainure annulaire avec trois trous de lubrification dans la bague extérieure. Ce design standard permet une relubrification efficace tout en protégeant le roulement contre les agressions extérieures. Le lubrifiant SKF LGEP2 et le jeu radial standard assurent un bon équilibre entre performance, stabilité et durabilité, même en présence de charges combinées ou de désalignement.
Entretien :
Ce roulement est rempli à 25 – 45 % de graisse SKF LGEP 2, une graisse extrême pression formulée avec une huile de base minérale et un épaississant au savon de lithium. Adaptée aux applications sous fortes charges, elle assure une lubrification efficace dans une plage de température de -20 °C à 110 °C. Sa consistance NLGI 2 garantit une bonne adhérence et stabilité, limitant l’usure et le frottement. Protégé par des joints en NBR sur les deux faces, il assure une excellente étanchéité contre la poussière, l'humidité et les liquides. Il dispose d’une rainure annulaire et de trois trous de lubrification pour faciliter la relubrification. Ce système permet une distribution homogène du lubrifiant et assure une meilleure évacuation des impuretés, réduisant ainsi le risque d’usure prématurée et prolongeant la durée de vie du roulement. Cette conception permet de réduire les besoins de maintenance.
Etanchéité :
Ce modèle est équipé de joints frottants des deux côtés, fabriqués en NBR avec armature en acier. Cette technologie garantit une bonne résistance à la chaleur, aux huiles, à l’humidité et aux produits chimiques. Elle permet de préserver le lubrifiant à l’intérieur du roulement tout en bloquant l’entrée des impuretés extérieures. En contrepartie, le contact permanent des joints avec les bagues réduit légèrement la vitesse de rotation maximale admissible, mais offre une protection renforcée.
Information sur la marque :
SKF (Svenska KullagerFabriken) est un groupe multinational suédois fondé en 1907, leader mondial dans le domaine du roulement mécanique. SKF est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, systèmes de lubrification, et de services permettant d'améliorer la fiabilité des équipements tournants et de garantir leur performance. Les produits SKF peuvent être utilisés partout où il y a du mouvement. Ils sont présents dans une quarantaine de secteurs industriels tels que le transport automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, l’industrie manufacturière, l’agro-alimentaire, le médical, le secteur de l’énergie traditionnelle ou renouvelable, ou l’agriculture.
Avantages Clés :
• Protection renforcée grâce aux joints NBR
• Relubrification possible via bague extérieure rainurée
• Lubrifiant haute performance SKF LGEP2
• Capacité à supporter de fortes charges radiales et axiales
• Fonction auto-alignante pour compenser les défauts de montage
• Adapté aux environnements contaminés ou humides
Applications :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux convient particulièrement aux machines exposées à des projections, des poussières ou des environnements humides : broyeurs, cribles, convoyeurs, réducteurs ou moteurs électriques. Il est idéal pour les secteurs tels que l’exploitation minière, l’industrie agroalimentaire, la sidérurgie ou encore les équipements de traitement des eaux, où robustesse et étanchéité sont essentielles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 60,3 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Poids | 6,85 kg |
| Vitesse de référence | 1600 rpm |
| Vitesse limite | 1700 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 499 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
633,89 € HT
/ unité
760,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours