Roulements à rotule sur rouleaux SNR 21306VC3
Roulement à rouleaux sphériques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :21306VC3
Rubix :0302-1023006
EAN :3413520079079




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 19 mm |
Documents
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 21306 C3 CAGE ACIER 30X72X19
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 7800 rpm |
| Vitesse limite | 12000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 50400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 66200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,46 € HT
/ unité
106,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h