Roulements à rotule sur rouleaux FAG 22315-E1-XL-K-C3>A
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :22315-E1-XL-K-C3>A
Rubix :0255-1017437
Fabricant :0933280520030
EAN :4054372638817


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 55 mm |
Documents
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22315 K C3 CAGE ACIER 75X160X55
Ce roulement à rotule sur rouleaux FAG est conçu pour supporter des charges importantes, tout en garantissant une grande stabilité. Grâce à sa double rangée de rouleaux auto-aligneurs, ce roulement compense efficacement les désalignements d’arbre. Il est équipé d’une cage en tôle d’acier emboutie, et d'un jeu radial interne C3 ce qui lui confère une bonne tenue thermique et mécanique. Cette combinaison le rend particulièrement adapté aux vitesses de rotation élevées.
Caractéristiques :
Ce roulement auto-aligneur est doté d’un alésage conique 1:12, permettant un montage ajustable sur manchon ou douille. Il intègre la technologie X-life développée par FAG, qui améliore la qualité des surfaces de contact et augmente la durée de vie en service. Sa conception E1, sans épaulement central, optimise la répartition des charges et accroît la capacité dynamique. Le jeu radial interne C3 assure une meilleure tolérance aux variations thermiques, ce qui en fait un composant fiable pour les applications à vitesses élevées. Trois trous de lubrification et une rainure annulaire sur la bague extérieure permettent une relubrification simple et efficace.
Entretien :
Ce roulement nécessite un graissage régulier, particulièrement en environnement contaminé. L’absence de joints permet une inspection visuelle rapide, facilitant la maintenance préventive. Il est important de maintenir un environnement propre lors des interventions. En cas de pollution ou d’usure, un nettoyage soigneux du logement est indispensable avant toute relubrification. Ce roulement peut fonctionner entre -30 °C et +200 °C, à condition d’utiliser une graisse ou une huile adaptée. Sa microgéométrie interne, optimisée par la technologie X-life, favorise une circulation efficace du lubrifiant et réduit les frottements internes.
Etanchéité :
Ce roulement est de conception ouverte, sans joints d’étanchéité intégrés. Il est donc plus exposé aux poussières, à l’humidité et aux autres contaminants. Cette configuration facilite toutefois la maintenance et la surveillance, mais impose des précautions particulières en cas d’environnement sale ou humide. La présence d’une rainure annulaire et de trois trous de lubrification compense en partie l’absence de joints, en permettant une relubrification fréquente et efficace pour prolonger la durée de vie du produit.
Informations sur la Marque :
FAG, marque du groupe Schaeffler, est reconnue dans le monde entier pour son expertise dans les solutions de roulements et de guidage linéaire. Fondée en 1883, elle s’appuie sur plus de 140 ans d’innovation. Présente dans plus de 50 pays, FAG fournit des solutions fiables aux secteurs industriels, agricoles et automobiles, en mettant l’accent sur la qualité, la durabilité et l’efficacité.
Avantages clés :
- Auto-alignement efficace, même en cas de désalignement important ou de fléchissement d’arbre ;
- Conception E1 : capacité de charge dynamique accrue, durée de vie prolongée ;
- Technologie X-life : réduction des frottements internes, meilleure stabilité thermique ;
- Ouverture facilitant l’inspection visuelle et la maintenance sur site ;
- Relubrification possible en fonctionnement grâce aux orifices usinés ;
- Cage en tôle d’acier : bonne tenue mécanique et résistance aux chocs dynamiques.
Applications :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux est adapté à de nombreuses machines industrielles. Il s’utilise dans les réducteurs mécaniques, convoyeurs, pompes industrielles, ventilateurs, arbres secondaires ou broches de machines. Il convient également aux machines de manutention ou aux équipements agricoles. Il est particulièrement recommandé dans les systèmes soumis à des charges élevées et variables, avec des contraintes de vitesse et de précision d’alignement.
Caractéristiques :
Ce roulement auto-aligneur est doté d’un alésage conique 1:12, permettant un montage ajustable sur manchon ou douille. Il intègre la technologie X-life développée par FAG, qui améliore la qualité des surfaces de contact et augmente la durée de vie en service. Sa conception E1, sans épaulement central, optimise la répartition des charges et accroît la capacité dynamique. Le jeu radial interne C3 assure une meilleure tolérance aux variations thermiques, ce qui en fait un composant fiable pour les applications à vitesses élevées. Trois trous de lubrification et une rainure annulaire sur la bague extérieure permettent une relubrification simple et efficace.
Entretien :
Ce roulement nécessite un graissage régulier, particulièrement en environnement contaminé. L’absence de joints permet une inspection visuelle rapide, facilitant la maintenance préventive. Il est important de maintenir un environnement propre lors des interventions. En cas de pollution ou d’usure, un nettoyage soigneux du logement est indispensable avant toute relubrification. Ce roulement peut fonctionner entre -30 °C et +200 °C, à condition d’utiliser une graisse ou une huile adaptée. Sa microgéométrie interne, optimisée par la technologie X-life, favorise une circulation efficace du lubrifiant et réduit les frottements internes.
Etanchéité :
Ce roulement est de conception ouverte, sans joints d’étanchéité intégrés. Il est donc plus exposé aux poussières, à l’humidité et aux autres contaminants. Cette configuration facilite toutefois la maintenance et la surveillance, mais impose des précautions particulières en cas d’environnement sale ou humide. La présence d’une rainure annulaire et de trois trous de lubrification compense en partie l’absence de joints, en permettant une relubrification fréquente et efficace pour prolonger la durée de vie du produit.
Informations sur la Marque :
FAG, marque du groupe Schaeffler, est reconnue dans le monde entier pour son expertise dans les solutions de roulements et de guidage linéaire. Fondée en 1883, elle s’appuie sur plus de 140 ans d’innovation. Présente dans plus de 50 pays, FAG fournit des solutions fiables aux secteurs industriels, agricoles et automobiles, en mettant l’accent sur la qualité, la durabilité et l’efficacité.
Avantages clés :
- Auto-alignement efficace, même en cas de désalignement important ou de fléchissement d’arbre ;
- Conception E1 : capacité de charge dynamique accrue, durée de vie prolongée ;
- Technologie X-life : réduction des frottements internes, meilleure stabilité thermique ;
- Ouverture facilitant l’inspection visuelle et la maintenance sur site ;
- Relubrification possible en fonctionnement grâce aux orifices usinés ;
- Cage en tôle d’acier : bonne tenue mécanique et résistance aux chocs dynamiques.
Applications :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux est adapté à de nombreuses machines industrielles. Il s’utilise dans les réducteurs mécaniques, convoyeurs, pompes industrielles, ventilateurs, arbres secondaires ou broches de machines. Il convient également aux machines de manutention ou aux équipements agricoles. Il est particulièrement recommandé dans les systèmes soumis à des charges élevées et variables, avec des contraintes de vitesse et de précision d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 55 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Poids | 5,144 kg |
| Vitesse de référence | 3550 rpm |
| Vitesse limite | 4500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 450000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 445000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,23 € HT
/ unité
354,28 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h