Roulements à rotule sur rouleaux SKF 22220 E/W64
Roulements à rotule sur rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :22220 E/W64
Rubix :0301-1361259
Fabricant :118023
EAN :07316571425054


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 46 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22220 LUB SOLIDE CAGE ACIER 100X180X46
Les roulements à rotule sur rouleaux jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement des installations soumises à de fortes sollicitations mécaniques. Leur conception robuste assure une performance fiable et continue, même lorsque les conditions de fonctionnement sont instables ou contraignantes.
Grâce à sa conception innovante à deux rangées de rouleaux, ce roulement à rotule offre une capacité de charge élevée et une excellente aptitude à l'auto-alignement. Il compense efficacement les défauts d'alignement et les flexions d'arbre, assurant une fiabilité accrue pour les équipements industriels.
Caractéristiques :
Ce roulement SKF se distingue par sa capacité à supporter simultanément de fortes charges radiales et axiales dans les deux directions. Sa conception interne de type E, avec des cages en tôle d'acier emboutie et une bague intérieure sans épaulements, favorise des régimes de rotation élevés tout en maintenant une bonne robustesse mécanique. Le jeu radial interne standard offre un équilibre optimal entre rigidité et capacité à absorber les chocs et vibrations. Son alésage cylindrique permet un montage direct et simplifié sur l'arbre, idéal pour des installations rapides et efficaces sans nécessiter d'accessoires spécifiques. Ce produit est conçu pour offrir une performance stable et durable dans diverses conditions opérationnelles.
Entretien :
Ce roulement à rotule sur rouleaux intègre la technologie Solid Oil W64, éliminant le besoin de relubrification. Le lubrifiant solide, un polymère saturé d'huile, remplit l'espace interne et libère l'huile progressivement pendant le fonctionnement, assurant une lubrification constante et efficace. Ce système est conçu pour durer toute la vie du roulement dans des conditions normales d'utilisation. Pour préserver ses performances optimales, il est crucial de maintenir un environnement de travail propre lors du montage et d'éviter l'exposition à des contaminants abrasifs excessifs. Les limites de température doivent être respectées : une utilisation continue est possible jusqu'à 85 °C, avec des pics intermittents jusqu'à 95 °C. Le démarrage est possible dès -50 °C.
Etanchéité :
Ce modèle de roulement est de conception ouverte, ce qui signifie qu'il ne possède pas de joints d'étanchéité intégrés. L'absence de joints réduit le frottement interne, ce qui contribue à optimiser le rendement et permet d'atteindre des vitesses de rotation plus élevées sans générer de chaleur. Cependant, la protection contre la contamination externe repose principalement sur la technologie Solid Oil. Ce polymère forme une barrière physique qui limite efficacement l'entrée de particules solides et d'humidité dans les zones critiques du roulement. Il résiste particulièrement bien aux lavages, empêchant l'huile d'être éliminée par des projections d'eau ou d'autres liquides, ce qui le rend adapté aux environnements humides ou nécessitant des nettoyages fréquents.
Information sur la marque:
SKF (Svenska Kullagerfabriken) est un leader mondial suédois dans le domaine des roulements et des solutions d'étanchéité, fondé en 1907. La marque est reconnue pour son innovation constante, sa qualité et sa fiabilité. SKF opère dans plus de 130 pays, proposant une vaste gamme de produits et services visant à réduire les frottements, la consommation d'énergie et à prolonger la durée de vie des équipements industriels.
Avantages Clés :
- Capacité d'auto-alignement : compense les défauts d'alignement et les flexions d'arbre, réduisant les contraintes et l'usure.
- Haute capacité de charge : supporte des charges radiales et axiales importantes dans les deux sens.
- Lubrification à vie : technologie Solid Oil (W64) pour une lubrification permanente sans maintenance.
- Résistance à l'humidité : le Solid Oil résiste aux lavages et protège contre la pénétration de liquides.
- Performance à haute vitesse : conception ouverte et cages en acier optimisées pour des régimes de rotation élevés.
- Fiabilité accrue : conception robuste et lubrification efficace pour une longue durée de service.
Applications :
Ce type de roulement à rotule sur rouleaux SKF est particulièrement adapté aux applications industrielles où les charges sont lourdes et où des défauts d'alignement peuvent survenir. On le retrouve fréquemment dans les équipements de construction, les machines agricoles, les convoyeurs, les réducteurs industriels, les ventilateurs et les équipements de traitement des matériaux. Sa capacité à fonctionner dans des environnements humides ou soumis à des nettoyages fréquents, grâce au Solid Oil, le rend idéal pour l'industrie agroalimentaire, papetière ou le traitement de l'eau.
Caractéristiques :
Ce roulement SKF se distingue par sa capacité à supporter simultanément de fortes charges radiales et axiales dans les deux directions. Sa conception interne de type E, avec des cages en tôle d'acier emboutie et une bague intérieure sans épaulements, favorise des régimes de rotation élevés tout en maintenant une bonne robustesse mécanique. Le jeu radial interne standard offre un équilibre optimal entre rigidité et capacité à absorber les chocs et vibrations. Son alésage cylindrique permet un montage direct et simplifié sur l'arbre, idéal pour des installations rapides et efficaces sans nécessiter d'accessoires spécifiques. Ce produit est conçu pour offrir une performance stable et durable dans diverses conditions opérationnelles.
Entretien :
Ce roulement à rotule sur rouleaux intègre la technologie Solid Oil W64, éliminant le besoin de relubrification. Le lubrifiant solide, un polymère saturé d'huile, remplit l'espace interne et libère l'huile progressivement pendant le fonctionnement, assurant une lubrification constante et efficace. Ce système est conçu pour durer toute la vie du roulement dans des conditions normales d'utilisation. Pour préserver ses performances optimales, il est crucial de maintenir un environnement de travail propre lors du montage et d'éviter l'exposition à des contaminants abrasifs excessifs. Les limites de température doivent être respectées : une utilisation continue est possible jusqu'à 85 °C, avec des pics intermittents jusqu'à 95 °C. Le démarrage est possible dès -50 °C.
Etanchéité :
Ce modèle de roulement est de conception ouverte, ce qui signifie qu'il ne possède pas de joints d'étanchéité intégrés. L'absence de joints réduit le frottement interne, ce qui contribue à optimiser le rendement et permet d'atteindre des vitesses de rotation plus élevées sans générer de chaleur. Cependant, la protection contre la contamination externe repose principalement sur la technologie Solid Oil. Ce polymère forme une barrière physique qui limite efficacement l'entrée de particules solides et d'humidité dans les zones critiques du roulement. Il résiste particulièrement bien aux lavages, empêchant l'huile d'être éliminée par des projections d'eau ou d'autres liquides, ce qui le rend adapté aux environnements humides ou nécessitant des nettoyages fréquents.
Information sur la marque:
SKF (Svenska Kullagerfabriken) est un leader mondial suédois dans le domaine des roulements et des solutions d'étanchéité, fondé en 1907. La marque est reconnue pour son innovation constante, sa qualité et sa fiabilité. SKF opère dans plus de 130 pays, proposant une vaste gamme de produits et services visant à réduire les frottements, la consommation d'énergie et à prolonger la durée de vie des équipements industriels.
Avantages Clés :
- Capacité d'auto-alignement : compense les défauts d'alignement et les flexions d'arbre, réduisant les contraintes et l'usure.
- Haute capacité de charge : supporte des charges radiales et axiales importantes dans les deux sens.
- Lubrification à vie : technologie Solid Oil (W64) pour une lubrification permanente sans maintenance.
- Résistance à l'humidité : le Solid Oil résiste aux lavages et protège contre la pénétration de liquides.
- Performance à haute vitesse : conception ouverte et cages en acier optimisées pour des régimes de rotation élevés.
- Fiabilité accrue : conception robuste et lubrification efficace pour une longue durée de service.
Applications :
Ce type de roulement à rotule sur rouleaux SKF est particulièrement adapté aux applications industrielles où les charges sont lourdes et où des défauts d'alignement peuvent survenir. On le retrouve fréquemment dans les équipements de construction, les machines agricoles, les convoyeurs, les réducteurs industriels, les ventilateurs et les équipements de traitement des matériaux. Sa capacité à fonctionner dans des environnements humides ou soumis à des nettoyages fréquents, grâce au Solid Oil, le rend idéal pour l'industrie agroalimentaire, papetière ou le traitement de l'eau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 46 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse limite | 300 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
847,22 € HT
/ unité
1 016,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours