Roulements à rotule sur rouleaux   FAG 22216-E1-XL-K-C3

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux

Voir les informations techniques
Références
FAG :22216-E1-XL-K-C3
Rubix :0255-1017295
Fabricant :0167039790030
EAN :4026677808769
RLT A RLX SPHERIQUES 22216 K C3 CAGE ACIER 80X140X33
Résumé technique
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur33 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22216 K C3 CAGE ACIER 80X140X33


Ce roulement sphérique à rouleaux, signé FAG et doté de la technologie X-life, se distingue par sa robustesse, sa fiabilité et sa longévité accrue. Il a été conçu pour offrir des performances optimales, même dans des conditions exigeantes.

Caractéristiques :
- Deux rangées de rouleaux symétriques qui assurent une répartition uniforme des charges et garantissent une grande stabilité.
- Une cage en tôle d’acier emboutie, résistante et légère, qui permet un bon comportement dynamique et un fonctionnement fluide à haute vitesse.
- Une conception ouverte, sans épaulement central (E1), qui maximise l’agencement interne pour une meilleure capacité de charge.
- Un alésage conique (K, rapport 1:12) qui permet un montage via un manchon ou une douille de serrage, voire directement sur un arbre conique. Il autorise un ajustement précis du jeu, tout en simplifiant les opérations de démontage.
- Un jeu radial élargi (classe C3) qui compense les effets des dilatations thermiques, limitant les risques de surchauffe sur de longues durées d'utilisation.
- Une structure interne optimisée pour les vitesses élevées, grâce à un excellent état de surface et une géométrie intérieure soignée.
- Une gamme X-life (XL) qui apporte une amélioration de la micro-géométrie des pistes de roulement, réduisant les frottements et prolongeant significativement la durée de vie, tout en facilitant la circulation du lubrifiant.

Entretien :
Le roulement intègre une rainure annulaire ainsi que trois trous dans la bague extérieure pour permettre la relubrification. Cette configuration autorise une maintenance sans démontage, en assurant une répartition homogène de la graisse et une évacuation efficace des impuretés. Une lubrification régulière reste essentielle, notamment dans les environnements poussiéreux ou humides. Ce roulement est compatible avec une plage de températures allant de –30 °C à +200 °C, sous réserve d’utiliser un lubrifiant adapté.

Étanchéité :
Ce roulement est dépourvu de joints d’étanchéité, le rendant sensible aux contaminants extérieurs. Une protection complémentaire est donc recommandée dans les milieux pollués. Néanmoins, cette conception ouverte présente plusieurs avantages : meilleure accessibilité à la relubrification, réduction de la résistance au roulement et aptitude à des vitesses de rotation plus élevées.

Marque :
FAG, marque du groupe Schaeffler, jouit d’une renommée mondiale dans le domaine des roulements. Avec plus de 130 ans d’expérience, elle est reconnue pour la qualité, la fiabilité et l’innovation de ses produits, aussi bien dans les secteurs industriels qu’automobiles. La technologie X-life incarne cette exigence en alliant performances techniques élevées et réduction des besoins de maintenance.

Avantages clés :
- Labelisé X-life, il permet une réduction des frottements, une capacité de charge accrue et une durée de vie allongée.
- Excellente tenue aux charges axiales et radiales grâce à une conception robuste.
- Fonctionne de manière stable même en présence de fortes variations de charge ou de température.
- Alésage conique et jeu radial C3 pour un montage serré sur l'axe et un réglage fin. 
- Relubrification facilitée en cours d’utilisation grâce aux orifices prévus à cet effet.

Applications :
Ce roulement à rouleaux sphériques trouve parfaitement sa place dans de nombreuses configurations industrielles : il est utilisé dans les réducteurs, les convoyeurs, les ventilateurs, les pompes, les compresseurs ou encore les arbres secondaires de machines tournantes. Sa résistance aux fortes charges et sa fiabilité en fonctionnement continu en font un choix pertinent pour les montages fixes. Il convient aussi bien aux secteurs de la manutention et de l’agriculture qu’au traitement des matériaux ou aux environnements industriels standards.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur33 mm
Jeu Radialc3
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence3550 rpm
Vitesse limite6200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r270000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr250000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,16 HT
/ unité
223,39 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h