Roulements à rotule sur rouleaux NTN 21313D1
Roulement à rouleaux sphériques
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :21313D1
Rubix :0281-1017219
EAN :4547359260489


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 21313 CAGE ACIER 65X140X33
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead Cas : 7439-92-1 Concentration : >0,3 and <1%
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 4400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 215000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 4400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,91 € HT
/ unité
284,29 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours