Roulement à rotules sur billes FAG 1312-TVH-C3, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 60 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :1312-TVH-C3
Rubix :0255-1020734
Fabricant :0167008210030
EAN :4012801472449


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1312 C3 CAGE PA 60X130X31
Self-aligning ball bearing 13, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 13..-TVH, cage en plastique
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 13..-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 5200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 58000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,67 € HT
/ unité
196,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours