Roulement à rotules sur billes NTN 1211SK, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 21 mm | Diamètre intérieur : 55 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :1211SK
Rubix :0281-1088854
EAN :4547359513431




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 21 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 1211 K CAGE ACIER 55X100X21
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 1200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 10000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 26900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,51 € HT
/ unité
88,21 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h