Roulement à rotules sur billes FAG 2307-M, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 35 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :2307-M
Rubix :0255-1301380
Fabricant :0190284400000
EAN :4012801484299
RLT A BILLES 2307 CAGE MASSIVE 35X80X31

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2307 CAGE MASSIVE 35X80X31


Self-aligning ball bearing
Roulements sphères 23..-M, cage massive en laiton

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur31 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série23..-m
Cagelaiton
Vitesse de référence9800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr40500 N
248,88 € HT
/ unité
298,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.