Roulement à rotules sur billes NTN 1217S, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 28 mm | Diamètre intérieur : 85 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :1217S
Rubix :0281-1014408
EAN :4547359255959




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 28 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 1217 CAGE ACIER 85X150X28
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 1200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 49500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,36 € HT
/ unité
238,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours