Roulement à rotules sur billes NSK 2212JC3, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 28 mm | Diamètre intérieur : 60 mm
NSK Roulements à rotule sur rouleaux 22
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :2212JC3
Rubix :0294-1155178
EAN :00029176523137


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2212 C3 CAGE ACIER 60X110X28
Les roulements à rouleaux sphériques NSK supportent les conditions les plus sévères. La constitution de ces roulements permet d'accepter des charges axiales dans les deux sens, ainsi que des charges radiales importantes. Ces roulements ont une bonne stabilité dimensionnelle tout en subissant des vibrations, chocs et désalignement, et résistent à l'usure et à l'abrasion. Les améliorations de performance incluent des rugosités de piste contrôlées et des rouleaux avec un traitement thermique spécial conférant une meilleure tenue aux chocs, ainsi que des diamètres extérieurs et alésages extra précis, un jeu interne réduit.
Points forts
Accepte jusqu'à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 2212jc3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,58 € HT
/ unité
135,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours