Roulement à rotules sur billes NSK 2308KJC3, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 33 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulements à rotule sur billes  23

Voir les informations techniques

Références

NSK :2308KJC3
Rubix :0294-1014629
EAN :00029176415593
RLT A BILLES 2308 K C3 CAGE ACIER 40X90X33

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur33 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2308 K C3 CAGE ACIER 40X90X33


Roulements à rotule sur billes NSK: ce roulement disponsible en cage acier ou polyamide est recommandé quand il y a flexion de l'arbre, et lorsque le lignage entre l'arbre et le logement est difficile. La bague intérieur avec les billes et la cage peut légèrement rotuler sur l'axe. La bague extérieur a une piste sphérique dont le centre coincide avec celui de l'arbre. L'angle de contact étant faible, la capacité de charge axiale est petite. Le désalignement dynamique admissible varie entre 4° et 7° environ sous charge normale.

Points forts

Accepte jusqu'à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur33 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série2308kjc3
102,37 € HT
/ unité
122,84 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.