Roulement rigide à billes FAG S6007-2RSR-FD>N, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 35 mm
Roulements à billes Séries 6000 - 6200 - 6309
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :S6007-2RSR-FD>N
Rubix :0255-1531713
Fabricant :3048098450000
EAN :4064328826847


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 6007 INOX ETANCHE 35X62X14 GRAISSE ALIM JOINT NOIR
Les roulements à billes sont conçus en matériaux anticorrosion et équipés de joints d’étanchéité robustes. Leur conception à une rangée, associée à une cage en tôle d’acier, en fait une solution fiable et durable pour les environnements exigeants de l’industrie alimentaire.
Points forts
Acier inoxydable certifié alimentaire.
Étanchéité renforcée avec joints 2RSR.
Haute résistance à la corrosion.
Plage de température étendue.
Conception compacte et robuste.
Étanchéité renforcée avec joints 2RSR.
Haute résistance à la corrosion.
Plage de température étendue.
Conception compacte et robuste.
Applications
Industrie agroalimentaire, pharmaceutique, chimie.
Applications nécessitant hygiène, résistance à la corrosion et nettoyage fréquent.
Applications nécessitant hygiène, résistance à la corrosion et nettoyage fréquent.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | s60..-2rsr-fd |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 6200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 10300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 17000 N |
| Poids | 0,155 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,39 € HT
/ unité
97,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h