Roulement rigide à billes FAG 6215-2Z-C3, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 75 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6215-2Z-C3
Rubix :0255-1015452
Fabricant :0167212840030
EAN :4012801203425
RLT A BILLES 6215 2 FLASQUES C3 75X130X25

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6215 2 FLASQUES C3 75X130X25


Single row deep groove ball bearings are self-retaining units that belong to the group of radial ball bearings. The solid outer and inner rings have deep grooves whose shoulders are not interrupted by filling grooves in the rule. The standard cages are solid polyamide PA66 cages or brass or sheet steel or brass cages. The bearings are open or sealed. Open bearings, which are also sealed, may have production-related recesses for sealing or cover disks on the outer and inner ring. Single row deep groove ball bearings are particularly versatile, insensitive to operation, easy to maintain and very economical. Due to the great advantages they are the world's most used bearings. Schaeffler therefore also manufactures these bearings in a variety of sizes and designs.
Roulements à billes 62..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur25 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc3
Série62..-2z
Vitesse de référence5900 rpm
Vitesse limite6600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r49000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr70000 N
96,75 HT
/ unité
116,10 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.