Roulement à billes à contact oblique FAG 7008-B-XL-2RS-TVP, Diamètre extérieur : 68 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 15 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7008-B-XL-2RS-TVP
Rubix :0255-1270131
Fabricant :0206765060000
EAN :4026677955661


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7008B.2RS.TVP XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 70..-B-2RS, contact angle α = 40°, lip seals on both sides
Roulements à billes à contact oblique 70..-B-XL-2RS-TVP, à une rangée, X-life, joints d’étanchéité, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 70..-b-xl-2rs-tvp |
| Cage | polyamide |
| Vitesse limite | 5400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 28000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
278,21 € HT
/ unité
333,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h