Roulement à billes à contact oblique SKF 7306 BE-2RZP/GWF, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 19 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :7306 BE-2RZP/GWF
Rubix :0301-1430218
EAN :7316574733385


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : ROULEMENT 7306BE.2RZP/GWF
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.
The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,32 € HT
/ unité
105,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours