Roulement à billes à contact oblique FAG 7302-B-XL-JP-UO, Diamètre extérieur : 42 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 13 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7302-B-XL-JP-UO
Rubix :0255-1433946
Fabricant :0396195240000
EAN :4054372837302
ROULEMENT A BILLES 7302-B-JP-UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7302-B-JP-UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 73..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d’acier

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur13 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73..-b-xl-jp
Cageacier
Vitesse de référence14200 rpm
Vitesse limite24400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r7200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr15100 N
66,05 € HT
/ unité
79,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.