Roulement à billes à contact oblique FAG 7322-B-XL-MP-UO, Diamètre extérieur : 240 mm | Diamètre intérieur : 110 mm | Largeur : 50 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7322-B-XL-MP-UO
Rubix :0255-1029496
Fabricant :0191183840000
EAN :4012801284011
ROULEMENT A BILLES 7322B.MP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur240 mm
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7322B.MP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur240 mm
Largeur50 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73..-b-xl-mp
Cagelaiton
Vitesse de référence3150 rpm
Vitesse limite4700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r245000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr250000 N
1 539,91 € HT
/ unité
1 847,89 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.