Roulement à billes à contact oblique FAG 3205-BD-XL-TVH-L285, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 20.6 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :3205-BD-XL-TVH-L285
Rubix :0255-1489518
Fabricant :0697028530000
EAN :4064327676498


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 20,6 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3205-BD-XL- TVH-L285 A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearing 32..-BD, main dimensions according to DIN 628-3, double row, pressure angle α = 30 °
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-TVH, à deux rangées, X-life, cage en plastique
Points forts
Supporte des charges radiales et axiales importantes.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 20,6 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 32..-bd-xl-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 12500 rpm |
| Vitesse limite | 14300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 22000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,77 € HT
/ unité
52,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours