Roulement à billes à contact oblique FAG 7318-B-XL-MP-UO, Diamètre extérieur : 190 mm | Diamètre intérieur : 90 mm | Largeur : 43 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques
Références
FAG :7318-B-XL-MP-UO
Rubix :0255-1029473
Fabricant :0191180580000
EAN :4012801283854
ROULEMENT A BILLES 7318B.MP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Résumé technique
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur43 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7318B.MP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur43 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73..-b-xl-mp
Cagelaiton
Vitesse de référence3900 rpm
Vitesse limite6000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r155000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr180000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
945,59 HT
/ unité
1 134,71 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.